Držák objímky ER11 DIN69871 , AD SK40, 1-7mm A=55mm G2,5 25.000 mini matice

Artiklové číslo: W139042
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
Katalogové číslo W139042
EAN / GTIN 4069739570235
Číslo výrobce 31.SK40R11L55MN
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 7,0 mm, LPR = 55 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.SK40R11L55MN
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER11
  • Montážní průměr (DCONWS): 0,5 - 7,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 55 mm