ER sklíčidlo, 500 477E-Ø11

Artiklové číslo: W114225
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
Katalogové číslo W114225
EAN / GTIN 4069739562865
Číslo výrobce 500 477E-Ø11
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER50 (ISO15488B), d = 9 - 11 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 500 477E-Ø11
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 11 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 477E
  • Průměr tělesa (BD): 52 mm
  • Celková délka (OAL): 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku