ER sklíčidlo, 160 426E-Ø10,5

Artiklové číslo: W111311
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
Katalogové číslo W111311
EAN / GTIN 4069739555881
Číslo výrobce 160 426E-Ø10,5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER16 (ISO15488B), d = 9,5 - 10,5 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 160 426E-Ø10,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 10,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 426E
  • Průměr tělesa (BD): 17 mm
  • Celková délka (OAL): 27,5 mm