ER sklíčidlo utěsněné s chladicími kanály, 322 470E NC-ECD-Ø 6

Artiklové číslo: W111167
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
Katalogové číslo W111167
EAN / GTIN 4069739555256
Číslo výrobce 322 470E NC-ECD-Ø 6
L-číslo L31490 118660
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER32 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø 6
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 6 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano - s chladicími kanály
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 470E
  • Průměr tělesa (BD): 32,7 mm
  • Celková délka (OAL): 40 mm