ER sklíčidlo utěsněné s chladicími kanály, 202 428E NC-ECD-Ø 3

Artiklové číslo: W111147
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
Katalogové číslo W111147
EAN / GTIN 4069739555058
Číslo výrobce 202 428E NC-ECD-Ø 3
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER20 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 202 428E NC-ECD-Ø 3
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 3 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano - s chladicími kanály
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 428E
  • Průměr tělesa (BD): 20,7 mm
  • Celková délka (OAL): 31,5 mm