ER kleština UP, 400 472E UP-Ø17

Artiklové číslo: W110721
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
Katalogové číslo W110721
EAN / GTIN 4069739553177
Číslo výrobce 400 472E UP-Ø17
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488B), d = 16 - 17 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 400 472E UP-Ø17
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 17 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Průměr tělesa (BD): 41 mm
  • Celková délka (OAL): 46 mm