ER sklíčidlo UP, 320 470E UP-Ø 9

Artiklové číslo: W110696
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
Katalogové číslo W110696
EAN / GTIN 4069739552927
Číslo výrobce 320 470E UP-Ø 9
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER32 (ISO15488B), d = 8 - 9 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 320 470E UP-Ø 9
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 9 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 470E
  • Průměr tělesa (BD): 33 mm
  • Celková délka (OAL): 40 mm