ER sklíčidlo UP, 160 426E UP-Ø 3,5

Artiklové číslo: W110672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W110672
EAN / GTIN 4069739552705
Číslo výrobce 160 426E UP-Ø 3,5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER16 (ISO15488B), d = 2,5 - 3,5 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 160 426E UP-Ø 3,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 3,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 426E
  • Průměr tělesa (BD): 17 mm
  • Celková délka (OAL): 27,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku