ER sklíčidlo UP, 160 426E UP-Ø 2,5

Artiklové číslo: W110670
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
Katalogové číslo W110670
EAN / GTIN 4069739552682
Číslo výrobce 160 426E UP-Ø 2,5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER16 (ISO15488B), d = 1,5 - 2,5 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 160 426E UP-Ø 2,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 426E
  • Průměr tělesa (BD): 17 mm
  • Celková délka (OAL): 27,5 mm