ER sklíčidlo, utěsněné, 252 430E NC-Ø14,5

Artiklové číslo: W110622
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
Katalogové číslo W110622
EAN / GTIN 4069739552248
Číslo výrobce 252 430E NC-Ø14,5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER25 (ISO15488A), d = 14,5 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 252 430E NC-Ø14,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 14,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 430E
  • Průměr tělesa (BD): 25,7 mm
  • Celková délka (OAL): 34 mm