ER kleštinové sklíčidlo utěsněné, 162 426E NC-Ø 5,5

Artiklové číslo: W110446
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
Katalogové číslo W110446
EAN / GTIN 4069739550725
Číslo výrobce 162 426E NC-Ø 5,5
L-číslo L31490 116866
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER16 (ISO15488A), d = 5,5 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 162 426E NC-Ø 5,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 5,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 426E
  • Průměr tělesa (BD): 16,7 mm
  • Celková délka (OAL): 27,5 mm