ER sklíčidlo, 400 472E-Ø25

Artiklové číslo: W102487
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W102487
EAN / GTIN 4069739521657
Číslo výrobce 400 472E-Ø25
L-číslo L31490 116777
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488B), d = 24 - 25 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 400 472E-Ø25
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 25 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Průměr tělesa (BD): 41 mm
  • Celková délka (OAL): 46 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku