ER sklíčidlo, 250 430E-Ø 7

Artiklové číslo: W102438
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
Katalogové číslo W102438
EAN / GTIN 4069739521169
Číslo výrobce 250 430E-Ø 7
L-číslo L31490 115221
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER25 (ISO15488B), d = 6 - 7 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 250 430E-Ø 7
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 7 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 430E
  • Průměr tělesa (BD): 26 mm
  • Celková délka (OAL): 34 mm