ER sklíčidlo, 110 4008E-Ø 6

Artiklové číslo: W102399
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
Katalogové číslo W102399
EAN / GTIN 4069739520773
Číslo výrobce 110 4008E-Ø 6
L-číslo L31490 118399
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER11 (ISO15488B), d = 5,5 - 6 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 110 4008E-Ø 6
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 6 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 4008E
  • Průměr tělesa (BD): 11,5 mm
  • Celková délka (OAL): 18 mm