Obnovovač závitů pro vnější průměr závitu 12 - 25 mm, celková délka 160 mm

Artiklové číslo: W-714-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo W-714-1
EAN / GTIN 4048984131248
Číslo výrobce W-714-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Výstružník závitů řady W-714 se používá k opravám poškozených závitů a podobných dílů v obchodě, průmyslu a dílnách. Výstružníky závitů dokáží spolehlivě obnovit závity i na speciálních dílech, jejichž pořízení nových by jinak bylo výrazně dražší.
  • Vhodné pro pravé a levé závity

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: NFZ
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 160 mm
  • Celková délka [palec]: 6 5/16
  • Průměr v mm: 12 - 25 mm