Pojízdný motorový vodič ″URANOS″ s vyváženou délkou řetězu 700 mm, nosnost až 2 000 kg

Artiklové číslo: W-3180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo W-3180
EAN / GTIN 4048984318007
Číslo výrobce W-3180
L-číslo L80010 105656
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Motorový vodič ″URANOS″ se používá k vedení v nakloněné poloze při demontáži a montáži motorů, převodovek a baterií všeho druhu v průmyslu a dílnách. Ovládáním ručního řetězu lze univerzálně a snadno nastavit motorový direktor a zajistit tak plynulou práci s motorem. Samosvorný šnekový převod a tříbodové zavěšení zajišťují potřebnou stabilitu a bezpečnost.
  • Ruční řetěz lze ovládat ve všech úhlových polohách bez rušivých vlivů
  • Požadovaná šikmá poloha je bezpečně udržována vestavěným samosvorným šnekovým převodem, jakmile se přestane s ručním řetězem pracovat.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, stavba lodí.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Délka řetězu [mm]: 1 900 mm
  • Délka řetězu Y-řetěz [mm]: 500 mm
  • Délka řetězu [palce]: 74 13/16
  • Délka řetězu Y-řetěz [palec]: 19 11/16
  • Délka vyváženého řetězu [mm]: 700 mm
  • Délka řetězu vyvážená [palec]: 27 9/16
  • Nosnost [kg]: 2 000kg