Vzduchová reverzibilní ráčna 1/4Z

Artiklové číslo: VR.R127PB
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
Katalogové číslo VR.R127PB
EAN / GTIN 3148519324655
Číslo výrobce VR.R127PB
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:Uzavřený ráčnový mechanismus,Kryt: Kompozit (kompozitní materiál),Ovládání výkonu pomocí rukojeti

Charakteristika:

Technické údaje:Délka [mm]: 136,Max. Krouticí moment [Nm]: 20,Otáčky [ot/min]: 200,Vibrace [m/s2]: 3,8,Hladina hluku (A): 92 dB,Max. Tlak [bar]: 6