Technická fréza tvrdokov 12 mm válcové

Artiklové číslo: VFA.1202
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
Řezný materiál HM
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo VFA.1202
EAN / GTIN 3148516296931
Číslo výrobce VFA.1202
L-číslo L60130 3468
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Frézy z tvrdokovu
  • Spirálová drážka ve směru hodinových ručiček
  • Průměr stopky fréz z tvrdokovu: 6 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Číslo: 2
  • RPM: 20000
  • [g]: 55