{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída ochrany | S3 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 48 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
| Katalogové číslo | VD 3800 BOA SST SF XB 48/49 | |
| EAN / GTIN | 4044348598726 | |
| Číslo výrobce | VD 3800 BOA SST SF XB 48/49 | |
| L-číslo | L00780 3269 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |