Bezpečnostní sandál S1 VD 2000 ESD NB 42

Artiklové číslo: VD 2000 ESD NB 42
Cena za 1 pár
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
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Norma EN ISO 20345:2011
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo VD 2000 ESD NB 42
EAN / GTIN 4044348388938
Číslo výrobce VD 2000 ESD NB 42
L-číslo L00780 204
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehký textilní svršek v kombinaci s prodyšnými textilními vložkami
  • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Hliníková krytka špičky
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev TPU Dynamics ESD