simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých materiálech, přímý tvar drážky, š=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm.

Artiklové číslo: V33.0250.42.12 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V33.0250.42.12 C HF25
EAN / GTIN 4069769313925
Číslo výrobce APCKHF25
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • w = 2,50 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 33,9 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 33,6 mm