simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých kovech, tvar přímé drážky, š=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artiklové číslo: V33.0170.42.10 C X508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V33.0170.42.10 C X508
EAN / GTIN 4069769313642
Číslo výrobce ABQMX508
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm.

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,70 mm (tolerance -0,02)