simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých kovech, přímý tvar drážky, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artiklové číslo: V33.0150.42.10 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V33.0150.42.10 C HF25
EAN / GTIN 4069769313529
Číslo výrobce AHVTHF25
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 32,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 33,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku