simmill VX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, š=4 mm, R=2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Artiklové číslo: V32.0020.40 V X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V32.0020.40 V X800
EAN / GTIN 4069769312652
Číslo výrobce BE9JX800
L-číslo L23830 121472
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=4 mm, R=2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm.

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 31,7 mm
  • tmax = 8,5 mm
  • R = 2,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolerance +0,03)
  • S = 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku