simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých kovech, tvar rovné drážky, w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Artiklové číslo: V28.0350.42 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V28.0350.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769310733
Číslo výrobce APHBHF25
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Technické parametry:

  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • w = 3,5 mm (tolerance +0,02)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku