simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážek v lehkých kovech, tvar rovné drážky, š=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artiklové číslo: V28.0300.42 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V28.0300.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769310573
Číslo výrobce ADPFHF25
L-číslo L23830 477
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Technické parametry:

  • w = 3,0 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm