simmill VX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, š=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artiklové číslo: V28.0032.635 V X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V28.0032.635 V X800
EAN / GTIN 4069769309799
Číslo výrobce A6X7X800
L-číslo L23830 102482
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Technické parametry:

  • R = 3,175 mm
  • w = 6,350 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 6,5 mm