simmill VX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=19,05, L2=35,7, D1=14

Artiklové číslo: V28.0.750.14.35 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V28.0.750.14.35 A ST
EAN / GTIN 4069769311358
Číslo výrobce A4NV
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05, L2=35,7, D1=14

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm