simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážkování tvar rovné drážky, š=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: V25.0400.02 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V25.0400.02 G X800
EAN / GTIN 4069769309492
Číslo výrobce AA9XX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 4,0 mm (tolerance +0,02)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku