{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | V25.0200.02 G X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769309034 | |
| Číslo výrobce | AHS7X800 | |
| L-číslo | L23830 102460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm
Technické parametry: