simmill VX stopková fréza, ocel, polygonová stopka, vnitřní obrábění, ØC=32 mm

Artiklové číslo: V22.C312.18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V22.C312.18
EAN / GTIN 4069769308686
Číslo výrobce AUP4
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, polygonální dřík, vnitřní opracování
ØC = 32 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØD = 32,0 mm
  • L1 = 35,0 mm
  • L2 = 18,5 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Velikost polygonální stopky = C3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku