simmill VX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,75 mm

Artiklové číslo: V22.2617.45 F GF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V22.2617.45 F GF25
EAN / GTIN 4069769308112
Číslo výrobce AEW7GF25
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,75 mm

Technické parametry:

  • w = 2,79 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 2,65 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • t = 1,72 mm
  • S = 5,1 mm
  • tmax = 1,75 mm