simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=3,5-6 mm, od velikosti závitu M30

Artiklové číslo: V22.2140.01 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.2140.01 M X800
EAN / GTIN 4069769307726
Číslo výrobce AF72X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=3,5-6 mm, od velikosti závitu M30

Technické parametry:

  • Rozteč (do) = 6,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Rozteč (od) = 3,5 mm
  • Od velikosti závitu = M30
  • S = 3,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku