simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=3,5-6 mm, od velikosti závitu M30

Artiklové číslo: V22.2140.01 M X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.2140.01 M X500
EAN / GTIN 4069769307702
Číslo výrobce AF72X500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=3,5-6 mm, od velikosti závitu M30

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = M30
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm
  • Rozteč (od) = 3,5 mm
  • Rozteč (do) = 6,0 mm