simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M30

Artiklové číslo: V22.1630.01 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V22.1630.01 M X800
EAN / GTIN 4069769307344
Číslo výrobce AF00X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M30

Technické parametry:

  • tmax = 2,98 mm
  • Rozteč (od) = 2,5 mm
  • Rozteč (do) = 5,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,8 mm
  • w = 0,31 mm
  • Od velikosti závitu = M30
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku