simmill VX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=85 mm, D1=12 mm

Artiklové číslo: V22.1612.85 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.1612.85 B HM
EAN / GTIN 4069769307238
Číslo výrobce APYY
L-číslo L23830 739
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 85 mm, D1 = 12 mm

Technické parametry:

  • L2 = 85,0 mm
  • L1 = 160,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Šroub = ATK6

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku