simmill VX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 B, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Artiklové číslo: V22.1612.24 B ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.1612.24 B ST
EAN / GTIN 4069769307054
Číslo výrobce AFWU
L-číslo L23830 266
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 B, IKZ
D = 16 mm, L2 = 24 mm, D1 = 12 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Šroub = ATK6
  • Šroubovák = T20T