simmill VX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků se zkosením, jmenovitá šířka=1,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,5 mm

Artiklové číslo: V22.1105.30 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V22.1105.30 F X800
EAN / GTIN 4069769306569
Číslo výrobce ADTPX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka = 1,1 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 0,5 mm

Technické parametry:

  • Jmenovitá šířka drážky = 1,10 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • t = 0,49 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • S = 5,1 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku