simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar rovné drážky, w=4,75 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Artiklové číslo: V22.0475.02 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.0475.02 G X800
EAN / GTIN 4069769305371
Číslo výrobce ADF7X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=4,75 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 4,750 mm (tolerance +0,02)