simmill VX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky v lehkých slitinách, jmenovitá šířka=4,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Artiklové číslo: V22.0415.42 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V22.0415.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769305180
Číslo výrobce AJYPHF25
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky v lehké slitině
Jmenovitá šířka = 4,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 4,5 mm
  • w = 4,29 mm (tolerance -0,02)
  • ZEFP = 3
  • Šířka drážky = 4,15 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku