{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | V22.0.625.12.85 B HM | |
| EAN / GTIN | 4069769305975 | |
| Číslo výrobce | ABYS | |
| L-číslo | L23830 102046 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 85 mm, D1 = 12 mm
Technické parametry: