simmill VX frézovací destička, frézování zaoblených hran (odjehlování), R=0,2 mm, Dmin=22 mm

Artiklové číslo: V06.R020.22 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V06.R020.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301090
Číslo výrobce AA2KX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování zaoblených hran (odjehlování)
R=0,2 mm, Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • b = 6,35 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • α = 5°
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ZEFP = 6
  • t = 0,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku