simmill VX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=6, od velikosti závitu BSW 1 1/2

Artiklové číslo: V06.5506.02.22 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V06.5506.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300741
Číslo výrobce AVKNX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Závit Whitworth, plný profil
Zuby/palec = 6, od velikosti závitu BSW 1 1/2

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • Od velikosti závitu = BSW 1 1/2
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • Gang/palec = 6
  • Stoupání (od) = 4,233 mm
  • H1 = 2,71 mm
  • b = 6,05 mm
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 38,3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku