simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější, P=4 mm

Artiklové číslo: V06.2140.02.22 EM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V06.2140.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769300338
Číslo výrobce AZCDX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější
P=4 mm

Technické parametry:

  • b = 6,05 mm
  • Rozteč (od) = 4,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • S = 4,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • h3 = 2,45 mm