simmill VX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, plný profil, P=3 mm, od velikosti závitu M33.

Artiklové číslo: V06.1630.02.22 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V06.1630.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300215
Číslo výrobce AQ1FX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=3 mm, od velikosti závitu M33

Technické parametry:

  • b = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • Rozteč (od) = 3,0 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 30,95 mm
  • Od velikosti závitu = M33
  • ZEFP = 6
  • w = 0,37 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku