simmill VX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, plný profil, vnější, P=2 mm

Artiklové číslo: V06.1020.02.22 EM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V06.1020.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769299953
Číslo výrobce AZCBX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější
P=2 mm

Technické parametry:

  • h3 = 1,23 mm
  • Rozteč (od) = 2,0 mm
  • b = 6,25 mm
  • R = 0,29 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm