simmill VX frézovací destička, pro obecné frézování drážkování pro měkké řezy, w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Artiklové číslo: V06.0400.020.28 GY X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V06.0400.020.28 GY X800
EAN / GTIN 4069769299069
Číslo výrobce AYGAX800
L-číslo L23830 89
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • w1 = 3,90 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm (tolerance +0,02)
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku