simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Artiklové číslo: V06.0300.020.25 GY X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V06.0300.020.25 GY X500
EAN / GTIN 4069769298093
Číslo výrobce AZD2X500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 25,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 24,8 mm
  • S = 6,4 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm