simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Artiklové číslo: V06.0200.020.35 GY X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V06.0200.020.35 GY X800
EAN / GTIN 4069769297003
Číslo výrobce AYF5X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Technické parametry:

  • tmax = 10,0 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • S = 6,2 mm (tolerance ±0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 34,7 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 35,0 mm