simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Artiklové číslo: V06.0200.020.22 GY X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V06.0200.020.22 GY X500
EAN / GTIN 4069769296648
Číslo výrobce A0ZBX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • S = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 6
  • w1 = 1,90 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku